{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | AlCrN | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 3 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 3 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
| Bendras ilgis L | 57 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 8 mm; 1,5 mm | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,13 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 21 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Koto ilgis LS | 40,4 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); P (plienas) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| galvutės ilgis L3 | 11 mm | |
| Pečių ilgis | 8 mm | |
| ISO frezos tipas | N | |
| Atbulinės eigos kampas | 6 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 3 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 8 mm | |
| Veikimo ilgis | 0 mm | |
| Svoris | 18,46 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,1 mm |
| Produkto numeris | 202296 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197862143 | |
| Gamintojo numeris | 202296 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |