GARANT Diabolo TKM-jyrsin HPC 5 mm

Tuote nro.: 201639 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,05×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 13 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 21 mm
Kavennuksen ⌀ D1 4,8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,06 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,01 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,014 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 201639 5
EAN / GTIN 4045197596994

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
120
Teräs < 50 HRC
H
110
Teräs < 55 HRC
H
80
Teräs < 60 HRC
H
60
Teräs < 65 HRC
H
50
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
Tehojyrsinten uusi mallisarja HPC-lastuamiseen.
Koosta 2 alkaen kapeneva varsiosa (mitat L1 ja ⌀ D1).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin