{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ilgis I | 300 mm | |
| Dantų skaičius colyje | 6 | |
| Ašmenys | HSS | |
| Dantys | normal. | |
| Plotis | 25 mm | |
| Storis | 1,6 mm | |
| Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
| Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 171000 300/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197094766 | |
| Gamintojo numeris | 171000 300/6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |