Mašininis pjūklelis 350/8

Prekės Nr.: 171000 350/8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 350 mm
Dantų skaičius colyje 8
Ašmenys HSS
Dantys normal.
Plotis 32 mm
Storis 1,6 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 171000 350/8
EAN / GTIN 4045197094827

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT - pjūklelis iš molibdenu legiruotojo labai našaus greitapjovio plieno HSS (DMo5). Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti maksimalų pjovimo efektyvumą (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploatavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.
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
    Ilgis L / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį