Mašininis pjūklelis 450/6

Prekės Nr.: 171000 450/6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 450 mm
Dantų skaičius colyje 6
Ašmenys HSS
Dantys normal.
Plotis 32 mm
Storis 2 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 10,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 171000 450/6
EAN / GTIN 4045197094933

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT - pjūklelis iš molibdenu legiruotojo labai našaus greitapjovio plieno HSS (DMo5). Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti maksimalų pjovimo efektyvumą (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploatavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.
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
    Ilgis L / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį