{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape maks. | 17,2 mm | |
| Serija | Master Steel | |
| Intervalo konfigūravimas | 0,001 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen | |
| Tolerancijos laukas | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL; ZYL01800115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0180 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 18 mm | |
| Koto ilgis | 48 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 6 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −11 mm | |
| Kokybė | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. | 16,201 mm | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Gręžimo aukštis | 0 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 15 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,95 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Sukimosi kampas maks. | 0 laipsniai | |
| Kokybės derinimas | G6.3 / 3000 | |
| Padalos vertė | nelyg. | |
| Galimybė reguliuoti | reguliavimas negalimas | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Trinties įrankio tipas | kiaurosioms kiaurymėms | |
| Yra valdymo elementai | ne | |
| Pavara | mašininiai plėstuvai | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 102 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 97 mm | |
| Bendras ilgis | 150 mm | |
| Veikimo ilgis | 149,05 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 561 min-1 | |
| Svoris | 220 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | išgręžimas | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 164420 17 | |
| EAN / GTIN | 4062406284336 | |
| Gamintojo numeris | 164420 17 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |