GARANT Master Steel VHM našus plėstuvas HPC kiaurosioms kiaurymėms 6,03 mm

Prekės Nr.: 164420 6,03
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: 0 / 0,005
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip, 25 bar
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6,03 mm
Danga TiAlN
Tolerancija 0 / 0,005
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip, 25 bar
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Iškyšos ilgis L1 39 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 1 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,3 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Steel
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164420 6,03
EAN / GTIN 4067263886471

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
12
Plienas <60 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
110
GGG
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalūsnaujausios kartos HPC plėstuvai. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną. Tinka naudoti plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui. Patikimas didelio stiprio plieno medžiagų apdirbimas iki 60 HRC. NC tinkamas modelis su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams – ypač hidraulinio užspaudimo arba labai tiksliems griebtuvams.
Žemas radialinis mušimas ir proceso patikimumas dėl nevienodo atskyrimo.
Tolerancijos duomenys:
Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.
H7: modelis H7 kiaurymės tolerancijai.
0/0,005 mm: gamyklinė ir pjovimo briaunų tolerancija nominaliam ⌀ DC.

Paskirtis:

Specialus modelis kiaurosioms kiaurymėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį