{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape maks. | 7,1 mm | |
| Intervalo konfigūravimas | 0,01 mm | |
| Tolerancijos laukas | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0080 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 8 mm | |
| Koto ilgis | 36 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,009 mm | |
| Kokybė | 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. | 6,71 mm | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 31 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,8 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sukimosi kampas maks. | 7 laipsniai | |
| Padalos vertė | nelyg. | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Trinties įrankio tipas | kiaurosioms kiaurymėms | |
| Yra valdymo elementai | taip | |
| Medžiaga kreipiamieji elementai | nepadengti kietieji metalai (HW) | |
| Pavara | mašininiai plėstuvai | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 75 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 70 mm | |
| Bendras ilgis | 109 mm | |
| Svoris | 56 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 8093 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 164345 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197328298 | |
| Gamintojo numeris | 164345 7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |