• A surcharge was added to this item price.

Kietlydininiai NC mašininiai plėstuvai konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 2mm

Prekės Nr.: 164345 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape maks. DC 2,12 mm
Intervalo konfigūravimas 0,001 mm
Gamintojo pavadinimas VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Tolerancijos laukas C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00400105
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 4 mm
Koto ilgis LS 28 mm
Kokybė 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Koto tipas HA
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. DC 1,91 mm
Konfigūruojam. taip
Pjovimo briaunos ilgis LC 13 mm
Įpjovos ilgis 0,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sukimosi kampas maks. 8 laipsniai
Viršūnės nuožulos kampas 30 laipsniai
Trinties įrankio tipas kiaurosioms kiaurymėms
Yra valdymo elementai taip
Medžiaga kreipiamieji elementai nepadengti kietieji metalai (HW)
Pavara mašininiai plėstuvai
Įrankio medžiaga VHM
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 24 mm
Darbinės dalies ilgis L1 19 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Svoris 6 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 8093
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis cilindrinis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 164345 2
EAN / GTIN 4045197328168
Gamintojo numeris 164345 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
13
Plienas <900 N/mm²
P
10
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis DIN 8093-2 su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams, ypač hidrauliniams arba didelio tikslumo griebtuvams. Šitaip sumažinamas radialinis mušimas ir padidinamas darbo saugumas.
Naudojant GARANT NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Suleidimo tolerancija H7 žr. Nr. 164340 ir 164341.