{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 6,5 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 8093 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
| ⌀ ribos | 6,040 mm - 6,700 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 28 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 63 mm | |
| Bendras ilgis L | 101 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
| Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| konfigūruojamos tolerancijos | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG | |
| konfigūruojamos savybės | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |
| Produkto numeris | 164345 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197328281 | |
| Gamintojo numeris | 164345 6,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |