{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| mažas ⌀ D3 | 5,95 mm | |
| didelis ⌀ D2 | 7 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Kūgio santykis | 1:16 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 17 mm | |
| Bendras ilgis L | 70 mm | |
| Koto keturbriaunis □ | 4,9 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |
| Produkto numeris | 162650 1/16 | |
| EAN / GTIN | 4067263912217 | |
| Gamintojo numeris | 162650 1/16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |