NPT plėstuvas 1:16, NPT: 3/4

Prekės Nr.: 162650 3/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

NPT Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kūgio santykis: 1:16
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

mažas ⌀ D3 22,25 mm
didelis ⌀ D2 24,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kūgio santykis 1:16
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 35 mm
Bendras ilgis L 105 mm
Koto keturbriaunis □ 16 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162650 3/4
EAN / GTIN 4045197940889
Gamintojo numeris 162650 3/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Nepertraukiamam kūginių ir paruošiamųjų pakopinių kiaurymių plėtimui. Netinka cilindrinėms kiaurymėms.