{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. DC | 35 mm | |
| Bendras ilgis L | 284 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis LC | 142 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 10 | |
| Keturbriaunis kotas □ | 28 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 175 mm | |
| Trinties įrankio tipas | kiaurosioms kiaurymėms | |
| Sukimosi kampas maks. | 8 laipsniai | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kvadratinis laikiklis | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė | H7 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Padalos vertė | nelyg. | |
| Galimybė reguliuoti | reguliavimas negalimas | |
| Pavara | Rankinis plėstuvas | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | H7 | |
| viršutinis matmuo nominalusis skersmuo | 0,021 mm | |
| apatinio matmens nominalusis skersmuo | 0,012 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 173 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 206 B | |
| Standartinės formos numeris | B | |
| Apdirbimo metodas | Reiben (BRE) | |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto numeris | 160150 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197937414 | |
| Gamintojo numeris | 160150 35 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |