{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Süllyesztő ⌀ | 15 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Csap ⌀ | 6,8 mm | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Szabvány | DIN 373 | |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
| Csavarméret | M8 | |
| Teljes hossz L | 100 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12,5 mm | |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
| Belső hűtés | nem | |
| Előfúrási ⌀ | 6,8 mm | |
| Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel | 22 mm | |
| Élhossz lc | 22 mm | |
| Csúcsszög | 180 fok | |
| Termék fajtája | Homloksüllyesztő |
| Cikkszám | 156220 15X6,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197087942 | |
| Gyártó száma | 156220 15X6,8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |