Fraise à chanfreiner Type D 60°, non revêtu, ⌀ DC: 25mm

Réf.: 150860 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, min. Dc min. 6,3 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 25 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Pour diamètre d’alésage d 6,3 mm
Longueur de cône 16,2 mm
Nombre de lèvres Z 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 0 degré
Angle, 1er étage 60 degré
Pilote sans pilote
Nuance de coupe HSS
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Revêtement sans revêtement
Longueur de col A 37 mm
Longueur totale L 112 mm
Poids 180 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 334
Lettre de forme numéro de norme D
Procédé d’usinage fraisage de profils (SPR)
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à chanfreiner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 150860 25
EAN / GTIN 4045197087409
Réf. fabricant 150860 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les goujures sont taillées dans la masse jusqu’à la réf. 31,5 La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés, permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, sans facettes, que lors de l’ébavurage.

Utilisation:

Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations.
Particulièrement adaptées au fraisage d'avant-trous de taraudage et au chanfreinage dans la construction d'outils et de dispositifs.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.