Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150389 dėžutėje 90° 6

Prekės Nr.: 150391 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS E
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilintuvų kiekis 6
Danga AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nevienodas
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150391 6
EAN / GTIN 4062406073367

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
53
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
40
Al >10 % Si
N
35
Plienas <500 N/mm²
P
55
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
18
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
13
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
42
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai dėžutėse. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.

Turinys:

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: Dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys