Precizinis kūginis gilintuvas 90° 20,5 mm

Prekės Nr.: 150130 20,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
736 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 20,5 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nevienodas
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,5 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M10
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,22 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150130 20,5
EAN / GTIN 4045197700735

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
75
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafitas, GFK / CFK
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis. Speciali geometrija su ypatingu kintamuoju žingsniu ir atitinkamai nušlifuotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas ir užkuprinimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Inovatyvi, speciali TiAlN danga padidina įrankio patvarumą.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis, negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Privalumai:

Žemas spindulinis mušimas per visą gilinimo procesą. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir optimalų įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.
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
    Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį