Precizinių kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150130 dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 5

Prekės Nr.: 150301 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Įrankių skaičius 5 vnt.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Kampas, 1 etapas 90 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas labai nelyg.
Įrankio medžiaga HSS
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 335-C
Apdirbimo metodas įgilinimas
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis kūginis gilintuvas
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150301 5
EAN / GTIN 4045197911896
Gamintojo numeris 150301 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
75
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafitas, GFK / CFK
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Precizinis kūginis gilintuvas 150130.
Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis. Speciali geometrija su ypatingu kintamu žingsniu ir atitinkamai nušlifuotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas ir užkuprinimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Inovatyvi, speciali TiAlN danga padidina įrankio patvarumą. Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Privalumai:

Itin stabilus veikimas gilinimo proceso metu. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir optimalų įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Tiekiama:

5 dalių precizinių kūginių gilintuvų rinkinys apvalioje dėžutėje.