Precizinių kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150130 dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 5

Prekės Nr.: 150305 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Įrankių skaičius 5 vnt.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas, 1 etapas 90 laipsniai
Kreipiamasis kakliukas be kreipiamojo kaiščio
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Produkto pavadinimas (tipas) N
Gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas labai nelyg.
Įrankio medžiaga HSS
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 335 C
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas įgilinimas
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis kūginis gilintuvas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150305 5
EAN / GTIN 4045197694638
Gamintojo numeris 150305 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
75
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafitas, GFK / CFK
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Precizinis kūginis gilintuvas 150130.
Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis. Speciali geometrija su ypatingu kintamu žingsniu ir atitinkamai nušlifuotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas ir užkuprinimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Inovatyvi, speciali TiAlN danga padidina įrankio patvarumą. Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Privalumai:

Itin stabilus veikimas gilinimo proceso metu. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir optimalų įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Tiekiama:

5 dalių precizinių kūginių gilintuvų rinkinys stačiakampėje dėžutėje.