Sriegpjovė HSS-E 11X1

Prekės Nr.: 141055 11X1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M11×1
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma EN 22568
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Pjovimo kryptis dešininis
Žingsnis 1 mm
Išorinis ⌀ 38 mm
Aukštis 10 mm
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 141055 11X1
EAN / GTIN 4062406223533

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara forma su įpjova; abiejose pusėse paviršinės įpjovos.
2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įazotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°. Nerūdijančiajam ir itin tvirtam plienui.
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį