{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×0,75 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 0,75 mm | |
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Aukštis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141055 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197301789 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sriegpjovė HSS-E 8X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
61,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
42,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 | 60 |
Sriegio tipas | MF | MF |
Sriegio dydis | M8×0,75 | M8×0,75 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė |