• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

GARANT Master TM kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, UNF: 5/8-18

Prekės Nr.: 139727 5/8-18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

UNF Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: UNF; UNF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master TM
Sriegio dydis 5/8-18 UNF
Danga TiAlN
Sriegio tipas UNF; UNF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,411 mm
Vijų skaičius colyje 18
Nominalusis ⌀ DC 11,95 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 33,09 mm
Koto ilgis Ls 45 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Dantų skaičius Z 6
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,11 mm
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Sriegio ⌀ 15,86 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 6
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139727 5/8-18
EAN / GTIN 4062406058098
Gamintojo numeris 139727 5/8-18
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.
  • daugiau pjovimo briaunų
  • nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA
Forma HB: užsakymo Nr. 139727 + 129100 HB
Forma HE: užsakymo Nr. 139727 + 129100 HE

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master TM" Peržiūrėti viską