{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master TM | |
| Sriegio dydis | 10-32 UNF | |
| Danga | TiAlN | |
| Sriegio tipas | UNF; UNF-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | VHM | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 0,794 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 32 | |
| Nominalusis ⌀ DC | 3,81 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 9,9 mm | |
| Koto ilgis Ls | 36 mm | |
| Bendras ilgis L | 58 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Sriegio ⌀ | 4,83 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
| Sriegio profilis | Pilnas profilis | |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |
| Produkto numeris | 139727 10-32 | |
| EAN / GTIN | 4062406058036 | |
| Gamintojo numeris | 139727 10-32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |