{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master TM | |
| Sriegio dydis | G1/4 | |
| Danga | AlTiN | |
| Sriegio tipas | G; G-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Profilio kampas | 55 laipsniai | |
| Ašmenys | VHM | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 19 | |
| Nominalusis ⌀ DC | 9,95 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4,01 mm | |
| Koto ilgis Ls | 53,2 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 26,8 mm | |
| Bendras ilgis L | 82 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Pastūma fz apdirbant CFK | 0,1 mm | |
| Sriegio profilis | Pilnas profilis | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis ir išorinis | |
| Sriegio gylis | 26,8 mm | |
| Produkto rūšis | Sriegio freza |
| Produkto numeris | 139631 G1/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515023689 | |
| Gamintojo numeris | 139631 G1/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |