Macho de roscar a máquina HSS-E-PM, nitrurado, M: M2

Número de artículo: 135750 M2
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
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Rosca D M2
Paso de rosca 0,4 mm
Diámetro del orificio central 1,6 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 2 mm
Longitud total L 45 mm
Diámetro vástago DS 2,8 mm
Apertura de llave cuadrada □ 2,1 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00282105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 2,8 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 32 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Número de hilos 1
Diámetro de corte previo 1,6 mm
Longitud de la parte roscada Lc 5 mm
Longitud de corte previo 1,2 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 2
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 1,6 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado sí
Longitud estándar L 45 mm
Grupo de arranque de virutas P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 4 mm
Peso 5 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Color rosa
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 135750 M2
EAN / GTIN 4045197077387
Número del fabricante 135750 M2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable, con espiral a la derecha de 15°.