Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M2

Prekės Nr.: 134200 M2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto skersmuo DS 2,8 mm
Koto ilgis LS 30 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 2 mm
Sriegis M2
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Įpjovos skersmuo 1,5 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 7,4 mm
Įpjovos ilgis 2,3 mm
Viršūnės nuožulos kampas 15 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 2
Šerdies kiaurymės skersmuo 1,6 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis □ 2,1 mm
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 46,3 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Svoris 3 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 371
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 134200 M2
EAN / GTIN 4045197074980
Gamintojo numeris 134200 M2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
PMMA, akrilas
N
30
PEEK
N
30
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

2 sraigtiniai grioveliai su, poliruotais paviršiais.

Privalumai:

Sustiprinta šerdis ir platūs grioveliai puikiam drožlių pasišalinimui.

Paskirtis:

Maksimalus atsparumas tempimui 300 N/mm2.