Maskin-gängtapp M2

Art-nr: 134200 M2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
173 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,6 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring gul
Antal skär Z 2
Gängdjup 6 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 134200 M2
EAN/GTIN 4045197074980

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
PMMA Akryl
N
30
PEEK
N
30
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

2 spiralspår med polerade spånutrymmen.

Fördel:

Den kraftiga spiralvinkeln och de breda spåren ger en säker spånborttransport.

Användningsdata:

Lämplig upp till högst 300 N/mm2 draghållfasthet.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen