{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Standartas | DIN 352 | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| sriegis D | M3 | |
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 2,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 36 mm | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 2,7 mm | |
| Koto skersmuo DS | 3,5 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D | 3 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 6 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 8 laipsniai | |
| Sriegimo įrankio tipas | rankinis sriegiklis | |
| Turinys | glotniajam apdirbimui | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 3; 3 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 130180 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197065957 | |
| Gamintojo numeris | 130180 M3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |