Rankinis sriegiklis, atskiras pusiau glotniajam apdirbimui M3

Prekės Nr.: 130170 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
651 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma D
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 36 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,5 mm
Sriegio ⌀ 3 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 6 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130170 M3
EAN / GTIN 4045197065759

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį