{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M3 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | D | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Ukupna duljina L | 36 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,5 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130170 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197065759 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručni ureznik, pojedinačan Srednji ureznik M3
na zahtjev
Na zalihi
604 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.556 dijelovi na zalihi
27,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | Ručni ureznici | Ručni ureznici |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 36 | 36 | 36 |
⌀ navoja | 3 | 3 | 3 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |