• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 30×D, DLC, ⌀ DC h7: 7mm

Prekės Nr.: 123595 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Danga DLC
Tolerancijos klasė ISO h7
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 7 mm
Bendras ilgis L 280 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 230 mm
Koto skersmuo DS 8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 8 mm
Koto ilgis LS 36 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,45 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 15 laipsniai
Šlifavimo forma A
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 244 mm
Darbinės dalies ilgis L1 219,5 mm
Veikimo ilgis 278,55 mm
Svoris 204 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Modelis (×D) 30×D
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 219,5 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123595 7
EAN / GTIN 4045197355041
Gamintojo numeris 123595 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
120
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
150
Al >10 % Si
N
110
PMMA, akrilas
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
70
CuZn
N
80
GFK
N
65
CFK
N
65
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, 6 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. 135  grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 16×D, būtina pirmiau sucentruoti Nr. 121068– 121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4×D grąžtu Nr.122606. Gilioms kiaurymėms nuo 20×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę iki didžiausio gręžimo gylio grąžtu Nr.122606.Išgręžus pagalbinę kiaurymę labai padidėja darbo proceso saugumas.