VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 30×D 4,8 mm

Prekės Nr.: 123595 4,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 30×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,8 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 30×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 157,8 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
Pjovimo technika HPC
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
Užspaudimo griovelio ilgis c 165 mm
Bendras ilgis L 215 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,19 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123595 4,8
EAN / GTIN 4045197354976

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
120
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
150
Al >10 % Si
N
110
PMMA, akrilas
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
70
CuZn
N
80
GFK
N
65
CFK
N
65
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, 6 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. 135  grąžto viršūnė su pjovimo briaunų tolerancija h7, optimaliai kiaurymės kokybei gauti. Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti giliųjų kiaurymių grąžtu 16×D būtina pirmiau sucentruoti naudojant Nr. 121068121121 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 4×D grąžtu Nr. 122606. Gilioms kiaurymėms nuo 20×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę grąžtu Nr. 122606.
Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas. Žr. ir psl. 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį