Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 30×D 4,8 mm

Réf.: 123595 4,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 30×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,8 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 30×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 157,8 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 40 bars
Méthode d'usinage HPC
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Longueur des goujures Lc 165 mm
Longueur totale L 215 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,19 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123595 4,8
EAN / GTIN 4045197354976

Tableau d’application

Alu.
N
120
Alu (à copeaux courts)
N
150
Alu > 10% Si
N
110
PMMA Acrylique
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
70
CuZn
N
80
PRFV
N
65
PRFC
N
65
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 6 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête h7 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068121121 ou un alésage pilote 4×D avec le foret pilote 122606. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122606.
La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Voir également pages 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier