• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Prekės Nr.: 122641 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Standartas DIN 6537 L
Danga TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 2 mm
Tolerancijos klasė ISO h7
Bendras ilgis L 57 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 21 mm
Koto skersmuo DS 4 mm
Kampas, 1 etapas 140 laipsniai
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) H
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Diabolo
Gamintojo pavadinimas GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Koto ilgis LS 28 mm
Koto tipas HA
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,364 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Šlifavimo forma A
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h7
Iškyšos ilgis A 29 mm
Darbinės dalies ilgis L1 18 mm
Veikimo ilgis 18 mm
Svoris 1,038 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartinės formos numeris L
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Vykdymas (×D) 6×D
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 18 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122641 2
EAN / GTIN 4062406088743
Gamintojo numeris 122641 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
55
Plienas <55 HRC
H
28
Plienas <60 HRC
H
16
Plienas <65 HRC
H
14
Plienas <67 HRC
H
10
Ketus (G)
K
70
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl išgaubtų pagrindinių pjovimo briaunų ir tikslaus užapvalinimo grąžtas pasiekia didelį stabilumą ir gali atlaikyti maksimalias apkrovas.
Speciali danga grūdintųjų plienų gręžimui.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122642 / 122652.
Forma HE: užsakyti Nr. 122641 / 122651 + 129100HE.