GARANT Master Alu Feed VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 9mm

Prekės Nr.: 122595 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. išoriniame apskritime
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Alu
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01000115
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 40 mm
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Pjovimo skersmuo, min. 9 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 9 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Pagrindo skersmuo 10 mm
Drožlių griovelio ilgis 61 mm
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Kampas, 1 etapas 130 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) W
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HF-N30
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM+Ti+C
Danga DLC
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 63 mm
Darbinės dalies ilgis 49 mm
Bendras ilgis 103 mm
Veikimo ilgis 49 mm
Svoris 75 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6537 L
Standartinės formos numeris L
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122595 9
EAN / GTIN 4062406719784
Gamintojo numeris 122595 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
300
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
200
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

3-briaunis įrankis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant aliuminį, kai pastūmos labai didelės. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms.
  • Specialiai sukurta pjovimo briaunos geometrija maksimaliam pastūmos greičiui, mažesniam pjovimo slėgiui ir kontroliuojamam drožlių lūžimui.
  • Preciziškai užgaląstas griovelio profilis saugiam drožlių pašalinimui.
  • Pasiekiamas ekstremalus pastūmos greitis ir įrankio ilgaamžiškumas naudojant trečiąją pjovimo briauną.
Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija užtikrina optimalų centravimo procesą, todėl tampa įmanoma gręžti net ir ant nelygių paviršių. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tvirtą grąžto ištraukimą ir tiksliai apvalias kiaurymes.
Su DLC danga – ilgesniam tarnavimo laikui, ypač aliuminio, kuriame yra didesnė Si koncentracija. Danga pagal užsakymą - be galimybės grąžinti. Pristatymo laikas apie 3 savaites, jei prekė yra sandėlyje. Atkreipkite dėmesį į minimalų užsakymo kiekį.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB parduodama už tą pačią kainą kaip HA.
Formą HB: užsakyti Nr. 122596.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską