GARANT Master Alu Feed VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,9mm

Prekės Nr.: 122595 4,9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Alu
Nominalusis ⌀ DC 4,9 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 L
Modelis 6×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Smailas kampas 130 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 36,7 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 44 mm
Bendras ilgis L 82 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,62 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122595 4,9
EAN / GTIN 4062406719494
Gamintojo numeris 122595 4,9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
300
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
200
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

3-briaunis įrankis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant aliuminį, kai pastūmos labai didelės. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms.
  • Specialiai sukurta pjovimo briaunos geometrija maksimaliam pastūmos greičiui, mažesniam pjovimo slėgiui ir kontroliuojamam drožlių lūžimui.
  • Preciziškai užgaląstas griovelio profilis saugiam drožlių pašalinimui.
  • Pasiekiamas ekstremalus pastūmos greitis ir įrankio ilgaamžiškumas naudojant trečiąją pjovimo briauną.
Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija užtikrina optimalų centravimo procesą, todėl tampa įmanoma gręžti net ir ant nelygių paviršių. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tvirtą grąžto ištraukimą ir tiksliai apvalias kiaurymes.
Su DLC danga – ilgesniam tarnavimo laikui, ypač aliuminio, kuriame yra didesnė Si koncentracija. Danga pagal užsakymą - be galimybės grąžinti. Pristatymo laikas apie 3 savaites, jei prekė yra sandėlyje. Atkreipkite dėmesį į minimalų užsakymo kiekį.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB parduodama už tą pačią kainą kaip HA.
Formą HB: užsakyti Nr. 122596.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską