VHM grąžtas cilindriniu kotu daugiakrypčio pluošto DIN 6535 HA 8 mm

Prekės Nr.: 122512 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 5×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Smailas kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8 mm
Danga Deimantinė
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 5×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Smailas kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 41 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 53 mm
Bendras ilgis L 91 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f GFK CFK 0,15 mm/aps.
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas juoda
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122512 8
EAN / GTIN 4045197465801

Informacinė pritaikymo lentelė

PMMA, akrilas
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafitas
N
340
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos grąžtu su kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas ir speciali geometrija leidžia išvengti sluoksniavimosi.
Su kreipiančiąja briauna įvairiai orientuoto pluošto medžiagoms.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Parduodama su 1/100 žingsniu pagal lentelę.
Atkreipkite dėmesį į minimalius konfigūruojamų dydžių užsakymo kiekius:
⌀ diapazonas 1,01 – 2,99 mm: 10 vnt.
⌀ diapazonas 3,01 – 9,99 mm: 5 vnt.
⌀ diapazonas 10,01 – 11,99 mm: 3 vnt.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį