Pakopinis grąžtas HSS 90°, oksiduotas, Varžtams: M3

Prekės Nr.: 117180 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h8
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Pjovimo skersmuo, min. 3,2 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 6 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h9
Pakopų skaičius 2
Indekso lygis 1; 2
Pakopų ilgis 9 mm
Drožlių griovelio ilgis 57 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,96 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 20 laipsniai
Spiralinis kampas maks. 30 laipsniai
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Pakopos kampas 90 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Naudojama, kai gręžimo tipas kiauroji kiaurymė
Įrankio medžiaga HSS
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS
Danga oksiduot.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 57 mm
Darbinės dalies ilgis 45 mm
Bendras ilgis 93 mm
Veikimo ilgis 92,04 mm
Svoris 10 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 8374
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu; įgilinimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis laiptuotas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 117180 M3
EAN / GTIN 4045197036063
Gamintojo numeris 117180 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo ir gilinimo pakopa kiekviena atskirai turi savo sraigtinius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pergalandus, pakopinio grąžto profilis išlieka nepakitęs.

Paskirtis:

Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir įgilinimui pagal DIN 74, lapas 1, forma A, modelis − smulkus. Įleidžiamiems varžtams pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ir 966).