{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 15 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h8 | |
| Koto skersmuo | 15 mm | |
| Koto ilgis | 55 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 8,4 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 15 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė ISO | h9 | |
| Pakopų skaičius | 2 | |
| Indekso lygis | 1; 2 | |
| Pakopų ilgis | 19 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 114 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 2,52 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 20 laipsniai | |
| Spiralinis kampas maks. | 30 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 118 laipsniai | |
| Pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kiauroji kiaurymė | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS | |
| Danga | oksiduot. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 124 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 94 mm | |
| Bendras ilgis | 169 mm | |
| Veikimo ilgis | 166,48 mm | |
| Svoris | 134 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 8374 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu; įgilinimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | laiptuotas grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 117180 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197036100 | |
| Gamintojo numeris | 117180 M8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |