Lépcsős fúró HSS 90° M3

Cikkszám: 117180 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 8374
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Csúcsszög: 118
  • Spirálszög: 20-30

Termékadatok

Technikai adatok

csavarokhoz M3
Bevonat gőzölt
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 8374
Tűrés névleges ⌀ h9
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 20-30 fok
Szár Hengeres szár, h8
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
⌀ D1 1. lépcső letöréssel h9 3,2 mm
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h8 6 mm
Lépcső magassága L1 1. Lépcső 9 mm
Forgácshorony hossza Lc 57 mm
Teljes hossz L 93 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 mm/ford.
Szártűrés h8
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 117180 M3
EAN / GTIN 4045197036063

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Fúrási és süllyesztési lépcső mindig külön forgácshornyokkal és vezetőszalagokkal. Ezáltal többszöri utánköszörülés lehetséges.

Felhasználás:

A DIN-ISO 273 szerinti átmenő csavarfuratokhoz és a DIN 74, 1. lap szerinti süllyesztésekhez, Form A, finom kivitel. ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 és 966) szerinti süllyesztett fejű csavarokhoz.
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
    Csavarokhoz Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz