Trumpas pakopinis grąžtas HSS 90°, TiAlN, Varžtams: M8

Prekės Nr.: 117140 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0150 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$08
Koto skersmuo 15 mm
Koto ilgis 55 mm
Pjovimo skersmuo, min. 8,4 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 15 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h8
Pakopų skaičius 2
Indekso lygis 1; 2
Pakopų ilgis 19 mm
Gilinimo kampas 90 laipsniai
Drožlių griovelio ilgis 56 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 2,52 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 15 laipsniai
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Pakopos kampas 90 laipsniai
Šlifavimo forma N
Produkto pavadinimas (tipas) N
Naudojama, kai gręžimo tipas kiauroji kiaurymė
Įrankio medžiaga HSS
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-TIALN
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 66 mm
Darbinės dalies ilgis 42 mm
Bendras ilgis 111 mm
Veikimo ilgis 108,48 mm
Svoris 110 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 1897
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu; įgilinimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis laiptuotas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 117140 M8
EAN / GTIN 4045197035998
Gamintojo numeris 117140 M8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas. Mažos bendraašiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀ garantuoja tikslumą.

Paskirtis:

Ypač tinka NC staklėms, nes tikslus padėties nustatymas ir centravimas. Todėl dažnai nebereikia pirminio centravimo.
Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir įgilinimui pagal DIN 74, lapas 1, forma A, modelis − smulkus. Varžtams pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ir 966).