Trumpas pakopinis grąžtas HSS 90°, TiAlN, Varžtams: M5

Prekės Nr.: 117140 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtams M5
Danga TiAlN
Ašmenys HSS
Norma DIN 1897
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h8
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h8 5,3 mm
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 10 mm
Pakopos aukštis L1 1. pakopa 13 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
Bendras ilgis L 89 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
Koto tolerancija h8
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 117140 M5
EAN / GTIN 4045197035974
Gamintojo numeris 117140 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas. Mažos bendraašiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀ garantuoja tikslumą.

Paskirtis:

Ypač tinka NC staklėms, nes tikslus padėties nustatymas ir centravimas. Todėl dažnai nebereikia pirminio centravimo.
Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir įgilinimui pagal DIN 74, lapas 1, forma A, modelis − smulkus. Varžtams pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ir 966).