{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type de produit | foret étagé | |
| Diamètre des dents, niveau Dc | 8,4 mm; 15 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Angle de chanfreinage | 90 degré | |
| Longueur des goujures Lc | 56 mm | |
| Longueur totale L | 111 mm | |
| Diamètre de queue DS | 15 mm | |
| Longueur de chanfreinage L3 | 19 mm | |
| Norme | DIN 1897 | |
| Arrosage interne | non | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Format d’image | Standard | |
| Classe de tolérance de barre | h8 | |
| Longueur queue LS | 55 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 8,4 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 15 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Nombre de marches | 2 | |
| Index étage | 1; 2 | |
| Angle de chanfreinage | 90 degré | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,52 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 15 degré | |
| Utilisation avec le type d’alésage | trou débouchant | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-TIALN | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h8 | |
| Longueur de col A | 66 mm | |
| Longueur utile L1 | 42 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 108,48 mm | |
| Poids | 110 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB); profilage (BPB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 117140 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197035998 | |
| Réf. fabricant | 117140 M8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |