Broca escalonada corta HSS 90°, TiAlN, para tornillos: M5

Número de artículo: 117140 M5
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
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Broca escalonada
Clase de tolerancia ISO h8
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Cantidad de cortes Z 2
Ángulo de escalón 90 grados
Longitud de ranura de viruta Lc 43 mm
Longitud total L 89 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Norma DIN 1897
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,07 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Mango liso
Clase de tolerancia del asiento h8
Tamaño del asiento 10
Longitud vástago LS 46 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 5,3 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 10 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Cantidad de escalones 2
Índice escalón 1; 2
Ángulo de escalón 90 grados
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,59 mm
Sentido de torcimiento derecha
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 33 mm
Longitud funcional 87,41 mm
Peso 40 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Avance en acero < 750 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 117140 M5
EAN / GTIN 4045197035974
Número del fabricante 117140 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
GG (G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muy estable. Las tolerancias de concentricidad estrictas ajustadas entre el ⌀ de taladrado y de avellanado garantizan una alineación precisa.

Aplicación:

Especialmente adecuado para máquinas CN, dada su elevada precisión de posicionamiento, su óptima propiedad de centrado y su elevada estabilidad. Por este motivo, se puede prescindir del centrado previo con frecuencia.
Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados según DIN 74, hoja 1 forma A, modelo fino.
Para tornillos según ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 y 966).