{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 33 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 343 | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
| Smailas kampas | 120 laipsniai | |
| Kotas | Morzės kūgis | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 135,5 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 185 mm | |
| Bendras ilgis L | 334 mm | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 23 mm | |
| Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 116620 33 | |
| EAN / GTIN | 4062406097394 | |
| Gamintojo numeris | 116620 33 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |