Pragręžimo grąžtas HSS N 32,6 mm

Prekės Nr.: 116620 32,6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 343
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 32,6 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 343
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 120 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 136,1 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 185 mm
Bendras ilgis L 334 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 23 mm
Morzės kūgio MK dydis 4
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,3 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116620 32,6
EAN / GTIN 4062406097387

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
12
Ketus (G)
K
25
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sutvirtinta šerdis. Tvirtas spiralinis grąžtas geriau kontroliuojamas kiaurymėje

Privalumai:

Puikiai tinka nelygioms kiaurymėms pragręžti. Nevienaašes kiaurymes galima ištiesinti.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Prašome atkreipti dėmesį:
Neviršykite nurodyto pirminio gręžimo ⌀ (žr. lentelę).
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį