{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00900100 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0090 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h8 | |
| Koto skersmuo | 9 mm | |
| Koto ilgis | 75 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 9 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,022 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 9 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 9 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė ISO | h8 | |
| Pagrindo skersmuo | 9 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 175 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 2,7 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 29,49 laipsniai | |
| Spiralinis žingsnis | 49,872 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 118 laipsniai | |
| Šlifavimo forma | C | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | HSS | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | HSS | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS | |
| Danga | oksiduot. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 177 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 175 mm | |
| Bendras ilgis | 250 mm | |
| Veikimo ilgis | 175 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 2 341 min-1 | |
| Svoris | 86 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 1869 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 116245 9X250 | |
| EAN / GTIN | 4045197746009 | |
| Gamintojo numeris | 116245 9X250 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |