Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 2mm

Prekės Nr.: 114450 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    4,55 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    3,79 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
746 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 ZYL00200105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 2 mm
Koto skersmuo 2 mm
Pjovimo skersmuo, min. 2 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 2 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h8
Drožlių griovelio ilgis 24 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,47 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 41 laipsniai
Kampas, 1 etapas 130 laipsniai
Šlifavimo forma C
Gręžimo įrankių tipas dvipusis centrinis grąžtas
Produkto pavadinimas (tipas) FS
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS/E
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 39 mm
Darbinės dalies ilgis 25,1 mm
Bendras ilgis 49 mm
Svoris 1,1 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 338
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114450 2
EAN / GTIN 4045197018397
Gamintojo numeris 114450 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
Sustiprinta šerdis. Išplatinti grioveliai be padengimo, nuo 3 mm briaunos įazotintos.
Viršūnės forma C iki dydžio 3,9 mm.
Viršūnės forma S nuo dydžio 4 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.