Foret hélicoïdal HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 2mm

Réf.: 114450 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    4,83 € / 1 unité
  • De 5 unités
    4,03 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 338
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 2 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 49 mm
Longueur des goujures Lc 24 mm
Diamètre de queue DS 2 mm
Angle, 1er étage 130 degré
Angle d’hélice, min. 41 degré
Désignation du produit (type) FS
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Référence fabricant Spiralbohrer HSS-E
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,47 mm
Sens de l’hélice droite
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS/E
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 39 mm
Longueur utile L1 25,1 mm
Poids 1,1 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 21 mm

Identification et classification

Référence article 114450 2
EAN / GTIN 4045197018397
Réf. fabricant 114450 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Ame renforcée. Goujures hélicoïdales, non revêtus, à partir de 3 mm, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm.
Avec amincissement type S à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.