Spiralinis grąžtas HSS/E FS 12,5 mm

Prekės Nr.: 114450 12,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    37,92 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    31,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 12,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 82,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 101 mm
Bendras ilgis L 151 mm
Koto ⌀ Ds 12,5 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,16 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114450 12,5
EAN / GTIN 4045197019301

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
Sustiprinta šerdis. Išplatinti grioveliai be padengimo, nuo 3 mm briaunos įazotintos.
Viršūnės forma C iki dydžio 3,9 mm.
Viršūnės forma S nuo dydžio 4 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį